曜日別特売
K1W2020 壁用点検口枠 1型 フクビ化学 19374084

K1W2020 壁用点検口枠 1型 フクビ化学 19374084
K1W2020 壁用点検口枠 1型 フクビ化学 19374084
K1W2020 壁用点検口枠 1型 フクビ化学 19374084
K1W2020 壁用点検口枠 1型 フクビ化学 19374084

壁用点検口枠 1型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
開口寸法(mm)230×230
内容量1箱(10台)注文コード19374084品番K1W2020
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。
プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。

開口寸法(mm)230×230寸法(mm)200×200オフホワイト
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※せっこうボードは付属しておりません。
※開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする