曜日別特売
SP-15 ホビー拡大ルーペ用スペア TSK(ティ・エス・ケイ) 19382834

ホビー拡大ルーペ用スペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
倍率(倍)約1.5
内容量1個注文コード19382834品番SP-15
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。

倍率(倍)約1.5レンズ径(Φmm)約28×74本体寸法(mm)約74×28本体質量(g)約8材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする