曜日別特売
SRM6-B10 ミラメッシュブラケット 未来工業 19386045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラメッシュブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19386045品番SRM6-B10
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。

適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下許容静荷重(kN[kgf])660[67]
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする