曜日別特売
CDRB1BW50-100DE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC 19396605

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(100) 100準標準寸法(mm)50注文コード19396605品番CDRB1BW50-100DE
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)(100) 100準標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(E) ボディ軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする