材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【パネル】樹脂押出材(ABS)質量(kg)17.5色<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)【下肢空間】980×602【パネル】985×300天板耐荷重(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付