材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【パネル】樹脂押出材(ABS)質量(kg)23.3色<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【下肢空間】1280×582【パネル】1285×300耐荷重(kg)【天板】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×700機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付