曜日別特売
CDRB1BW63-90D-S79L ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMC 19400141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)63ベーン形式(D) ダブルベーン注文コード19400141品番CDRB1BW63-90D-S79L
参考基準価格(税別)¥40,760販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)63リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする