CAPTAIN STAG
フィールドガスランタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19401953
品番
UF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L/圧電点火装置付
材質
トッププレート・フレーム・フレームプレート:ステンレス鋼、バーナー18-8ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
約970(ガスランタンのみ:720)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×120×215
収納サイズ
143(外径)×225(高さ)
照度(Lx)
約800(測定値50cm)白熱電球:150W相当(点火から3分後)
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
約120
注意
※ガスカートリッジは別売です