用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン長さ(mm)2000幅(mm)1000色ナチュラル(半透明白)厚さ4目付(g/m2)700RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)