曜日別特売
13960 手すき民芸和紙 アーテック[学校教材・教育玩具] 19416714

※使用例

手すき民芸和紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12枚)注文コード19416714品番13960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,400
販売価格(税別)
2,182

版画・ちぎり絵などにご使用ください。
材質:紙。サイズ:約490×330mm。セット内容:12色組(黄、山吹、赤、若葉、深緑、青、桔梗、海老茶、水色、桃、白、黒)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容12色組(黄、やまぶき、赤、わかば、深緑、青、ききょう、えびちゃ、水色、桃、白、黒)寸法(mm)469×318内容素材科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする