※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 170~190
寸法(mm)
30
注文コード
19421771
品番
CDRQ2BS30-180-A90
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
揺動角度(°)
(180) 170~190
寸法(mm)
30
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード