曜日別特売
15.5/70-18 標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型 KKS 19428535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ15.5/70-18チェーンNo.90132注文コード19428535品番15.5/70-18
参考基準価格(税別)¥116,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
適合タイヤサイズ15.5/70-18適合スプリングチェーンバンド:R-18質量(kg)47チェーンNo.90132
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19428492
2018-12-19
用途: 除雪作業に使用しています。
その他業種

特にありませんが、頑丈なチエーンだと思います。
長持ちするのでは、ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする