※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
14.00-24、14.00-25、15.5-25
チェーンNo.
03104
注文コード
19428632
品番
1400-24S-10X13
参考基準価格(税別)
¥233,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
14.00-24、14.00-25、15.5-25
適合
ターンバックル式チェーンバンド:KCB-B
質量(kg)
93
チェーンNo.
03104
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表