※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
16.00-24、16.00-25、17.5-29、225/95R25、445/95R25
チェーンNo.
03125
注文コード
19428693
品番
1600-25S
参考基準価格(税別)
¥281,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
16.00-24、16.00-25、17.5-29、225/95R25、445/95R25
適合
ターンバックル式チェーンバンド:KCB-C1
質量(kg)
111
チェーンNo.
03125
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表