標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット適合タイヤサイズ(65シリーズ)225/65R17.5、(70シリーズ)225/70R16、235/70R16、(80・82シリーズ)225/80R15、215/80R16、225/80R16、(その他)225/75R16、235/75R16LT注文コード19428998品番K-25+大
参考基準価格(税別)¥26,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合タイヤサイズ(65シリーズ)225/65R17.5、(70シリーズ)225/70R16、235/70R16、(80・82シリーズ)225/80R15、215/80R16、225/80R16、(その他)225/75R16、235/75R16LT適合スプリングチェーンバンド:R-14、ゴム式チェーンバンド:大セット内容チェーン:K-25×2個、バンド:大×2個質量(kg)10.3チェーンNo.56103
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19428998
2023-01-04
用途: スタッドレスタイヤ用チェーン
製造業

ジムニー用スタッドレス215/80R16用に購入。
問題なく取り付けできました。
耐久性も大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする