KKS
標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(その他)225/50R12.5LT
注文コード
19429016
品番
K-27+小
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(その他)225/50R12.5LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:小
セット内容
チェーン:K-27×2個、バンド:小×2個
質量(kg)
7.7
チェーンNo.
56118
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表