曜日別特売
CS19208 USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 19431207

CS19208 USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 19431207
CS19208 USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 19431207
CS19208 USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 19431207
CS19208 USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 19431207

USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接続台数ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
ダイレクト: 16、最大: 256(カスケード接続)
内容量1台注文コード19431207品番CS19208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能
カスケード接続対応
Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化
EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能
解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)
データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載
オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
HDオーディオ対応※2
コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド
KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3
2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化
ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行
すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応
コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応
多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応
Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4
ホットプラグ対応
DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
ファームウェアアップグレード対応
注意:
※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。
※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。
※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。
※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1消費電力DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)LED【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)接続台数ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)3.11(6.85lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44材質(ケース)メタル解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hzインターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンドグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする