曜日別特売
HA208N-29 ストッパーボール 日平機器 19431213

ストッパーボール

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19431213品番HA208N-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 経年劣化に伴う部品交換

エアホースリールのストッパーが経年劣化でゴムがボロボロになりましたが、検索したら安価でピッタリな商品があり、すぐ届き、無事交換できました。

2025-12-11
用途: エアホースリール

リール付属の物が壊れてしまい、こちらで単品で安価な商品を見つけたので
助かりました。 内径6.5のホースで使用しています。

2025-06-03
用途: エアーリール
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーリールのストッパーを車で踏んづけてしまい破損させてしまいました。こんなのって売ってるのかなと思って検索したらモノタロウにあったので購入しました。内径6mmのホースで長年使用していたので外形はちょっと膨らんでいたので10mmでちょうど良かったです。

2025-04-17
用途: 会社のリフトとかのストッパーが壊れて
ツナシマオートサプライ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

色々検索していたらこの商品にたどり着いて買って正解ですした。

対象商品 : 19431213
2021-11-22
用途: 整備工場
LEAF

高所にホースリールを設置しているため、これを使用すると手が届く位置に止めれるので大変便利です。

対象商品 : 19431213
2021-08-13
用途: エアーリールのストッパー交換
高橋農園農・林・水産業

エアーリールのホースストッパー交換です
大きなサイズを探しましたがこの部品しか見つかりませんでした
取付は簡単でした

対象商品 : 19431213
2022-07-08
用途: ホースリールの消耗品ですね。
株式会社 ムトウサービス

見た目も使用時も今まで付いてた物と変わらないです。

対象商品 : 19431213
2020-05-04
用途: リール式延長コードストッパー
農・林・水産業

リール式延長コードのストッパーが壊れ交換しました。モノタロウにはこう言う品物もあり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする