CV10KM USB→PS/2コンバーター ATEN 19431216

CV10KM USB→PS/2コンバーター ATEN 19431216
CV10KM USB→PS/2コンバーター ATEN 19431216

USB→PS/2コンバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19431216品番CV10KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。
キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換
ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換
ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux
バスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)
プラグアンドプレイ

付属品クイックスタートガイド×1仕様【プラットフォーム】Windows / Linux質量(kg)0.11(0.24lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1材質(ケース)プラスチック定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲80 cmリセットボタンプッシュボタン×1グリーンマーク認定USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする