曜日別特売
KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320

KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320
KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320
KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320
KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320
KX9970R DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 19431320

DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19431320品番KX9970R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理
Adobe RGB対応
USBアイソクロナス転送対応
マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能
KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)

その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.38スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする