※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2XB~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
19431361
品番
CDRQ2XBS15-180-M9BL
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・オートスイッチ種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
揺動角度(°)
(180) 170~190
鉛直軸形式
(S) 片軸
ポートねじの種類
(-) M5
寸法(mm)
15
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード