曜日別特売
GZH-B6100A 出荷時校正証明書付 特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 19433009

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)(Max)6100目量(g)0.2注文コード19433009品番GZH-B6100A 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)¥515,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

校正分銅を内蔵
ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能
乾電池駆動で連続約150時間駆動
ATEX(欧州防爆規格)取得

仕様最小測定量:10g電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ひょう量(g)(Max)6100ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6目量(g)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする