単体画像
千羽鶴印(エンテック)
PPトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
エンジ
アイボリー
アイスブルー
ブラウン
エンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19436430
品番
6108FR
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルで軽くて丈夫な使いやすいトレー。カラーで和・中・洋で使い分け可能
用途
食事の配膳に
材質
ポリプロピレン
色
エンジ
サイズ(cm)
26
対応
食洗対応
耐熱温度(℃)
130
注意
※長時間交互に重ねたり、不安定に立てかけたりすると変形する場合があります