TAP156UCW PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子 19436579

本体写真

PD20WコンセントチャージャーC+A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19436579品番TAP156UCW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1
入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max
出力 :[USB-C]単体使用時最大20W
DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A
[USB-A]単体使用時最大18W
DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A
[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A

用途
単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
海外でも使用できるAC100V~240V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする