FL7M-10K6WE-CN03 シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) azbil(旧:山武) 19437215

FL7M-10K6WE-CN03 シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) azbil(旧:山武) 19437215
FL7M-10K6WE-CN03 シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) azbil(旧:山武) 19437215

シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個接続方式プリワイヤコネクタ外径M30注文コード19437215品番FL7M-10K6WE-CN03
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様耐スパッタタイプ有極性接続方式プリワイヤコネクタ設定距離(mm)0~7外径M30動作形態N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする