azbil(旧:山武)
シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
外径
M30
注文コード
19437337
品番
FL7M-15Y6-CN03
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径
M30
動作形態
N.C.
設定距離(mm)
0~10.5
仕様
長距離
接続方式
プリワイヤコネクタ
関連資料:
寸法、仕様情報(3.31MB)