azbil(旧:山武)
シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
接続方式
クイックロックコネクタ
外径
M18
注文コード
19437793
品番
FL7M-7W6HWT-SN03
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐スパッタ
タイプ
無極性
接続方式
クイックロックコネクタ
設定距離(mm)
0~4.9
外径
M18
設定表示
あり
動作形態
N.O.
関連資料:
寸法、仕様情報(3.31MB)