ビーンズクラブ#102 長靴 福山ゴム工業 19439747

メイン画像

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1足注文コード19439747品番ビーンズクラブ#102
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メッシュ繊維入りで強度アップ 履き口、つま先ワイド設計で履きやすい 高屈曲ソールを採用し疲れにくさを実現

ネイビーサイズS質量(g)720(Lサイズ品)材質(アッパー)ラバー/メッシュ丈(cm)38材質(底部)ラバー足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする