ヨコズナクリエーション
フロート トイレクリーナー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウン
ブラック
タイプ
単品
ケース付
単品
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19443570
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
磁石内蔵でブラシまたはクリーナーを清潔に空中収納!
材質
本体:ABS樹脂、持ち手・クリーナー柄・リング:PP、クリーナー毛:ポリエステル、ブラシ毛:ナイロン、磁石:鉄
色
ブラック
タイプ
単品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×12.5×38.5
繰り返し・詰め替え
対応