用途垂直、水平出し作業セット内容本体、10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、10.8Vアダプター(BA18-12)、キャリングケース、ターゲットパネル、セイリングクリップ(DK20)質量(kg)1.8(乾電池含む)色レーザー光:グリーン電源(V)プロ用10.8、18リチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)自動補正範囲±4(約3秒)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応穴径(inch)三脚取付ネジ:1/4、5/8両対応照射範囲35/120m(受光器使用時)