曜日別特売
820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968

 

820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968
820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968
820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968
820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968
820304-11 820304胸刺繍付ポロシャツ 愛情介護 19445968

820304胸刺繍付ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード19445968品番820304-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
用途価格が魅力の定番ポロシャツパープルサイズM~L素材ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル65%・綿35%、袖リブ部分:ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする