azbil(旧:山武)
耐防爆形アドバンストUVセンサ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19446008
品番
AUD500C1111Y
参考基準価格(税別)
¥761,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:トレーサビリティ証明付●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm
2
、最大200m
材質
アルミ(取付部)
質量(g)
約2500
保護構造
IP67
レンズ
集光タイプ
使用周囲温度(℃)
-20~60
関連資料:
寸法、仕様情報(7.19MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100