曜日別特売
0AD8-8F05-40M2 ATEN純正アダプター ATEN 19448531

ATEN純正アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19448531品番0AD8-8F05-40M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
消費電流(A)4入力仕様AC 100V~240V出力仕様DC5VRoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)【電源プラグ】2.1×5.5×7.5グリーンマーク認定
注意
※単品で購入される場合にはACコードが添付されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする