曜日別特売
EM-ICT 0.4mmX2P 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線 19448619

電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(200m)
対数(P)2
仕上外径(Φmm)4
内容量1箱(200m)注文コード19448619品番EM-ICT 0.4mmX2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ツイストペアで漏話特性が向上しました。
電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。
少対ケーブルで工事が簡単です。
電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。
識別が容易で工事の能率アップします。
各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。

用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。サイズ(mm)0.4概算質量(kg/km)14シース色ワームグレー対数(P)2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする