曜日別特売

インテルパック ミリボルトアイ熱電対変換器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19453184品番IP50TCC0KAAD001C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400
仕様●追加処理:検査成績書付き●入力種類・レンジ:0~1200℃内で、スパン100℃以上の温度レンジ●温度レンジ指定:0~1200質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 熱電対変換器入力種類熱電対出力4~20mA消費電力約5.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)1000000応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする