商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1セットセット内容溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NF1・ガス調整器:YX-25AD1・溶接トーチ:YT-35ES4TAB・リモコン:YD-00DNR1:接続ケーブル:YV-610GR3A注文コード19454787品番YD-400NE1-10M-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800販売価格(税別)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。