TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE パワーグリップタイヤレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19455128
品番
PGTRL-300
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
トラスコ品番
249-4254
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
271
軸長(mm)
175
先端幅(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応