曜日別特売
BHAR-20 TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE 真鍮ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)38
全長(mm)375
内容量1本注文コード19455864品番BHAR-20
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

火花が出ると危険な場所での作業が可能です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途治具の取り付け・金型作業用。トラスコ品番383-0172全長(mm)375頭径(Φmm)38材質(グリップ)ゴム呼称2ポンド材質(柄部)グラスファイバー/樹脂頭部長(mm)106主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19455846
2024-07-11
用途: 業務、作業時
運輸・通信業

業務での必需品で大変満足しております。また、購入いたしますのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする