TOP
プラスチックポンプ SG 高圧タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19458428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
英式専用なので使い方が簡単!
用途
子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
約530
ホース長さ(mm)
850
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×660×110
適合バルブタイプ
英式