曜日別特売
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437

 

- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437
- プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP 19458437

プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード19458437品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

楽にポンピングができるタンク付き

用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする