曜日別特売
KJ-190 KJ-189用ソーラーパネル カシムラ 19458610

KJ-190 KJ-189用ソーラーパネル カシムラ 19458610
KJ-190 KJ-189用ソーラーパネル カシムラ 19458610
KJ-190 KJ-189用ソーラーパネル カシムラ 19458610
KJ-190 KJ-189用ソーラーパネル カシムラ 19458610

KJ-189用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19458610品番KJ-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。

付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする