510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734

 

510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734
510046 07エルフハイキャブ用 ドアライナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458734

07エルフハイキャブ用 ドアライナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別RH用
内容量1個注文コード19458734品番510046
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

07エルフ・ハイキャブ車用ドアライナー。ドアパネル下部に付くライナーをメッキ化。純正品より高さを有した幅広タイプで、より強調したボディラインへ変身。

用途
外装パーツ
種別RH用材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ2t ’07エルフハイキャブ ・標準車/ワイド車(H19.1~ON)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※'07エルフローキャブ車への取付け不可
※上段フロントフェンダーパネル(510044(RH)/510045(LH))は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19458734
2024-12-02
用途: ドレスアップ
アドバンス坂倉卸売・小売業

若干取り付け穴がズレて付けづらかった。他は問題無かったよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする