C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285

 

C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285
C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285
C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285
C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285
C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285
C811CA キキマグ cores(コレス) 19459285

キキマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメル
内容量1個注文コード19459285品番C811CA
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「香りへのこだわりが、かたちになった。」
コーヒーの際立つ香りと風味をあますことなく楽しむために細部まで計算したマグカップ。
口元を内側にすぼませることにより、コーヒーが広がるように流れ入り、おいしさとアロマを引き出します。
ワイングラスのような形状と、温もりを感じさせる質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感が魅力のマグカップ。
電子レンジ・食器洗浄乾燥機、対応可。

材質磁器キャメル質量(g)300最大容量(mL)320寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×90×85
注意
※この製品は風合いを出すための釉薬の特性上、色味の差や色ムラが生じていたり個体差がありますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする