曜日別特売
PCH-6SP コイルエアーホース フローバル 19461008

PCH-6SP コイルエアーホース フローバル 19461008
PCH-6SP コイルエアーホース フローバル 19461008
PCH-6SP コイルエアーホース フローバル 19461008
PCH-6SP コイルエアーホース フローバル 19461008

コイルエアーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)6
内容量1個注文コード19461008品番PCH-6SP
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状

ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)6ホース外径(Φmm)8有効長(m)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする