PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324

PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324
PLA-150T2(G) 樹脂台車2段 フローバル 19461324

樹脂台車2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ハンドル高さ(mm)870
均等荷重(kg)150(上段:75 下段:75)
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード19461324品番PLA-150T2(G)
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

静かな台車 低騒音約40dB
キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。
自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ
固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ
荷台には滑り止めゴム上下4個所
2段式で運搬力アップ!

グレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)荷台:(下段)165、(上段)680キャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)150(上段:75 下段:75)ハンドル高さ(mm)870騒音値(dB)約40寸法(長さL×幅W)(mm)720×490自重(kg)11.9騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする