曜日別特売
SMP-S205 精密セラミックポイント(SMP-S) ヤナセ(柳瀬) 19464929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックポイント(SMP-S)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)20
粒度80(#)
内容量1セット(10個)注文コード19464929品番SMP-S205
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。軸径(Φmm)6形状円筒型幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする