DB12510 ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット ヤナセ(柳瀬) 19465428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)13
粒度200(#)
内容量1個注文コード19465428品番DB12510
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。

幅(mm)15粒度200(#)穴径(Φmm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする