※サンプル画像(画像はJSGS8-02AWとなります。仕様は各品番の詳細をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)8ねじ寸法管用テーパーネジ(R3/8)制御方式メータアウト注文コード19465585品番JSGS8-03ALW
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径D・ねじ寸法・制御方式など60種類から選べます他の種類を見る ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)