曜日別特売
MF50156 ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬) 19465936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ムゲン軸付フラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度100(#)
外径(Φmm)50
幅(mm)15
内容量1セット(5個)注文コード19465936品番MF50156
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。

用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度100(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途ビート取り
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする