UF202035 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19466085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度80(#)
外径(Φmm)20
幅(mm)20
内容量1セット(10個)注文コード19466085品番UF202035
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。

軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35対応材質木工外径(Φmm)20適合用途バリ取り、キズ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする